Referenties
Portwest:FR66ORR40
Rubix:A0382851
Fabrikant:FR66ORR40
EAN:5036108320424



Productdetails : PORTWEST BROEK BIZFLAME ULTRA FR FR66 ORANJE MT 40
Bizflame Industry Trousers, FR66, Oranje, Maat 40
Sterke punten
Ontworpen om te presteren onder de zwaarste omstandigheden, combineert deze broek slijtvast draagcomfort met uitstekende functionaliteit. Gemaakt van duurzaam materiaal dat bestand is tegen industrieel wassen en de vorm en kleur behoudt gedurende de levensduur van de broek.
Industriële wasserijwas bij 75°C en tunnel drogen bij 155°C
Industriële wasserijwas bij 75°C en tunnel drogen bij 155°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
40