MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216 HV GEEL/D. MARINE MT 82C54
MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13879-216-17010 82C54
Rubix:22838684
Fabrikant:13879-216-17010 82C54
EAN:5711074187768

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216 HV GEEL/D. MARINE MT 82C54
Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Riemlussen. Lage taille en voorgevormde tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 82/54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,56 excl. BTW
/ stuk
€ 260,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/54
