MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442 D. MARINE MT 82C43

MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13579-442-010-82C43
Rubix:22832208
EAN:5711074070510
MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442 D. MARINE MT 82C43

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/43
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442 D. MARINE MT 82C43


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Kleurmarineblauw
Maat82/43
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkennee
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

82/43