MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510 RWS ORANJE MT 82C64
MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510
Zie technische informatieReferenties
Mascot:24279-510-14 82C64
Rubix:A0731677
Fabrikant:24279-510-14 82C64
EAN:5715411111836

Productdetails : MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510 RWS ORANJE MT 82C64
Mascot werkbroek dijbeenzak 24279-510 rws oranje mt 82c64
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 82/64 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 83% gerecycled polyester/17% elastolefine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,40 excl. BTW
/ stuk
€ 173,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/64
