MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203 KOBALT/D. MAR MT 82C56
MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12079-203-11010-82C56
Rubix:22837149
EAN:5711074015511

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203 KOBALT/D. MAR MT 82C56
Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Verstelbare hamerlus. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
DORTMUND trousers cornflower blue/black-blue Gr.82C56
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 82/56 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 70% polyester/30% lyocell (tencel®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/56