MASCOT WERKBROEK ERLANGEN 12179-203 WIT/D. ANTR MT 90C51

MASCOT WERKBROEK ERLANGEN 12179-203

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12179-203-0618-90C51
Rubix:22837300
EAN:5711074010219
MASCOT WERKBROEK ERLANGEN 12179-203 WIT/D. ANTR MT 90C51

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat90/51
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ERLANGEN 12179-203 WIT/D. ANTR MT 90C51


Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Verstelbare hamerlus. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1040 g
Kleurwit
Maat90/51
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht340 g/m²
Materiaal70% polyester/30% lyocell (tencel®)
€ 73,88 excl. BTW
/ stuk
€ 89,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/51