MASCOT WERKBROEK INGOLSTADT 16179-230 ZWART MT 82C66

MASCOT WERKBROEK INGOLSTADT 16179-230

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16179-230-09-82C66
Rubix:22839943
EAN:5711074451401
MASCOT WERKBROEK INGOLSTADT 16179-230 ZWART MT 82C66

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat82/66
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK INGOLSTADT 16179-230 ZWART MT 82C66


Eenkleurig. Lichte kwaliteit. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Ruime voorzakken met versterkingen van CORDURA®, waarvan één met een gemakkelijk toegankelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Dijbeenzakken met klep met verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Op de binnenzijde van het product waar de achterzak en de dijbeenzak zit, is extra stof als versterking aangebracht. Reflectie-effecten.
Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en het hoge gehalte aan katoen.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat82/66
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkennee
Gewicht205 g/m²
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/66