MASCOT WERKBROEK LEEDS 15679-860 D. ANTR/HV GEEL MT 82C44

MASCOT WERKBROEK LEEDS 15679-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15679-860-1817-82C44
Rubix:22839557
EAN:5711074294046
MASCOT WERKBROEK LEEDS 15679-860 D. ANTR/HV GEEL MT 82C44
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/44
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK LEEDS 15679-860 D. ANTR/HV GEEL MT 82C44


Fluorescerende contrastkleur met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak versterkt met CORDURA® bij de opening. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Verticale reflectie op de buitenkant van de broekspijpen voor betere zichtbaarheid. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; Kniezakken van slijtvast CORDURA® met opening aan de bovenzijde - de klep met klittenbandsluiting voorkomt dat o.a. joysticks vast komen te zitten.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht920 g
Kleurgrijs
Maat82/44
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeel
Gewicht290 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/44