Referenties
Tricorp:503003Orange64
Rubix:22174810
EAN:8718326070868

Productdetails : TRICORP WERKBROEK RWS 503003 ORANJE MT 64
De Werkbroek RWS is een zeer veelzijdige optie voor de drager die zich regelmatig tussen het rijdende verkeer bevindt of zich sowieso in een omgeving beweegt waarbij Hoge Zichtbaarheid van groot belang is. De Werkbroek RWS is gecertificeerd op Hoge Zichtbaarheid conform de EN ISO 20471:2013+A1:2016 / Klasse 1* norm. Daarnaast voldoet deze Werkbroek RWS volledig aan de Richtlijnen van Rijkswaterstaat. De Werkbroek RWS heeft gestikte striping, is in een soepel maar stevig doek gemaakt van polyester met katoen en beschikbaar in zowel Fluor Orange als Fluor Yellow.
*Werkt de drager in een omgeving waarin Klasse 3 voor Hoge Zichtbaarheid een vereiste is? Dan kan de drager de broek combineren met één van de volgende veiligheidsvesten om aan de gestelde eisen voor klasse 3 te voldoen (art. 453015, 453016, 453017 en 453019).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 64 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,82 excl. BTW
/ stuk
€ 74,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
64
