MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230 GROEN/ZWART MT 82C52

MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13079-230-0309-82C52
Rubix:22838202
EAN:5711074438556
MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230 GROEN/ZWART MT 82C52

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maat82/52
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230 GROEN/ZWART MT 82C52


Tweekleurig. Lichte kwaliteit. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken met versterkingen van CORDURA®, waarvan één met een gemakkelijk toegankelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Duimstokzak met CORDURA® versterkt. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Op de binnenzijde van het product waar de achterzak, de dijbeenzak en de duimstok zak zit, is extra stof als versterking aangebracht. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maat82/52
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurzwart
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht205 g/m²
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/52