MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. MARINE MT 82C60

MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10579-442-010-82C60
Rubix:22828605
EAN:5707209824004
MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. MARINE MT 82C60

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/60
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. MARINE MT 82C60


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Kleurmarineblauw
Maat82/60
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/60