MASCOT WERKBROEK LINDOS 07379-154 ZWART MT 90C47

MASCOT WERKBROEK LINDOS 07379-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07379-154-09-90C47
Rubix:22825687
EAN:5707209598882
MASCOT WERKBROEK LINDOS 07379-154 ZWART MT 90C47

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/47
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK LINDOS 07379-154 ZWART MT 90C47


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Spijkerzakken met versterkingen, extra zakken en lussen voor gereedschap. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. D-ring. Achterzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.; Kniezakken van slijtvast CORDURA®.; Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Kleurzwart
Maat90/47
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
82,68 excl. BTW
/ stuk
100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/47

Hoofdmateriaal

Secundaire kleur