MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 MARINE/HV ORANJE MT 90C51
MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12379-430-0114-90C51
Rubix:22837624
EAN:5707209985620

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 MARINE/HV ORANJE MT 90C51
Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Het fluorescerende deel is oppervlaktebehandeld, waardoor het product vuilafstotend is. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De fluorescerende stof is oppervlaktebehandeld, waardoor deze vuilafstotend is en voor langere tijd zichtbaar.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Met kniezakken.
De fluorescerende stof is oppervlaktebehandeld, waardoor deze vuilafstotend is en voor langere tijd zichtbaar.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Met kniezakken.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 90/51 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,08 excl. BTW
/ stuk
€ 78,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/51