Referenties
Hydrowear:044458-54
Rubix:22093512
EAN:5420011703304

Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK RWS AUXERRE 044458 FLUO ORANJE MT 54
Auxerre
Summer trousers Beaver EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Zomerbroek
Verstelbaar in taille met elastiek
2 steekzakken
Dijbeenzak met pennenzak
Dubbele duimstokzak
lus op taille voor telefoonpocket
1 achterzak met drukknoop
285 grams 50% polyester 50%katoen
Summer trousers Beaver EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Zomerbroek
Verstelbaar in taille met elastiek
2 steekzakken
Dijbeenzak met pennenzak
Dubbele duimstokzak
lus op taille voor telefoonpocket
1 achterzak met drukknoop
285 grams 50% polyester 50%katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 54 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,46 excl. BTW
/ stuk
€ 52,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
54