MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217 HV GEEL/D. MARINE MT M

MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13892-217-17010-M
Rubix:22867510
EAN:5711074192397
MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217 HV GEEL/D. MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalmodacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217 HV GEEL/D. MARINE MT M


Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Afneembare, stevige elastische schouderbanden. Riemlussen. D-ring. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Verhoogde achterkant voor ondersteuning, warmte en een prettige pasvorm.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2300 g
Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Hoge zichtbaarheidja
Materiaal55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
€ 453,16 excl. BTW
/ stuk
€ 548,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat