TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 587981 GEEL/MARINE MT 46
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 587981 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58798194646
Rubix:A0675049
EAN:7393286297008

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR 587981 GEEL/MARINE MT 46
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2. Non-Metal.
Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en -lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch (tera tx); 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch (tera tx light); 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch (htfr dobby). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,64 excl. BTW
/ stuk
€ 441,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen