MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 MARINE MT 90C72

MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:03079-010-01-90C72
Rubix:22827471
EAN:5707209201843
MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 MARINE MT 90C72

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/72
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 MARINE MT 90C72


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met CORDURA® versterkt en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakje van CORDURA®. Duimstokzak van CORDURA®. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak versterkt met CORDURA®, met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Kleurmarineblauw
Maat90/72
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/72