MASCOT WERKJAS BIEL 13809-216 HV GEEL/D. MARINE MT XL
MASCOT WERKJAS BIEL 13809-216
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13809-216-17010 XL
Rubix:22868174
Fabrikant:13809-216-17010 XL
EAN:5711074179046

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS BIEL 13809-216 HV GEEL/D. MARINE MT XL
Tweekleurig. Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Hoge kraag. Tweevoudig gestike naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Band voor gasalarm. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Manchetten met elastiek. Tailleband met inwendige verstelbaar elastiek.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,24 excl. BTW
/ stuk
€ 325,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
