PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR XL
PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR
Zie technische informatieReferenties
Portwest:MV72YNRXL
Rubix:A0385229
Fabrikant:MV72YNRXL
EAN:5036108330720

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR XL
Het Modaflame multinormen Arc Softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjack worden geritst voor extra isolatie. . De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen. Beschermt tegen straling- en convectiehitte. Zakken met rits. Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom. Borstlat om tegen de elementen te beschermen. klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm. Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit. Stijlvolle contrast kleuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | modaflame softshell |
| Vlamweerstand | en iso 14116 index 3; iec 61482-2 iec 61482-1-1 (elim 11 cal/cm²); iec 61482-2 iec 61482-1-2 class 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,87 excl. BTW
/ stuk
€ 228,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen