MASCOT WERKJAS BUNBURY 16909-860 HV ORANJE MT 4XL
MASCOT WERKJAS BUNBURY 16909-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:16909-860-14-4XL
Rubix:22867365
EAN:5711074500925

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS BUNBURY 16909-860 HV ORANJE MT 4XL
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Verlengde rug. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering.
Extra veilig door de reflectiestrepen op de schouders.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; Verstelbare manchetten.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Extra veilig door de reflectiestrepen op de schouders.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; Verstelbare manchetten.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,36 excl. BTW
/ stuk
€ 138,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen