MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/MARINE MT L

MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07109-470-171-L
Rubix:22829023
EAN:5707209573902
MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/MARINE MT L
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/MARINE MT L


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Hoge kraag.; Twee verschillende borstzakken, één met klep en D-ring en één met een verticale rits en gemakkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld telefoon.; Tailleband is verstelbaar.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat