MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-860 HV ORANJE/ANTRACIET MT S
MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07109-860-14888-S
Rubix:22829033
EAN:5707209573667

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-860 HV ORANJE/ANTRACIET MT S
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Hoge kraag.; Twee verschillende borstzakken, één met klep en D-ring en één met een verticale rits en gemakkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld telefoon.; Tailleband is verstelbaar.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Hoge kraag.; Twee verschillende borstzakken, één met klep en D-ring en één met een verticale rits en gemakkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld telefoon.; Tailleband is verstelbaar.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen