TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51959594004
Rubix:A0366179
EAN:7393286258597

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend metaalvrij softshell jack. PPE categorie 4 (hoger dan 40 cal/cm²).
Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen en is van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Twee portofoon lussen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Comfortabele heat seal reflectie. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 550 g/m² |
| Materiaal | 53% modacryl / 42% katoen / 3% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, pu laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,16 excl. BTW
/ stuk
€ 578,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen