MASCOT WERKJAS COMO 00909-430 KORENBLAUW/MARINE MT C60
MASCOT WERKJAS COMO 00909-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00909-430-1101-C60
Rubix:22829154
EAN:5708628158664

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS COMO 00909-430 KORENBLAUW/MARINE MT C60
Tweekleurig. Tweevoudig gestikte naden aan de mouwen en drievoudig gestikte naden in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met klittenbandsluiting. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Rugplooi. Ventilatie onder de armen.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ritssluiting en windvanger met drukknopen.; Tailleband is verstelbaar.; Verstelbare manchetten.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ritssluiting en windvanger met drukknopen.; Tailleband is verstelbaar.; Verstelbare manchetten.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 62033210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
60