MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948 HV GEEL/D. ANTRACIET MT XXL
MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15909-948-1718-2XL
Rubix:22867349
EAN:5711074314171

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948 HV GEEL/D. ANTRACIET MT XXL
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Hoge kraag. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknopen.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1260 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen