MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860 HV ROOD/D. ANTR MT XL

MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15509-860-22218-XL
Rubix:22867306
EAN:5711074273980
MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860 HV ROOD/D. ANTR MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860 HV ROOD/D. ANTR MT XL


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag. Tweevoudig gestike naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzakken. Ventilatie onder de armen. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknopen.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht290 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat