MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860 HV ROOD/D. ANTR MT XXL
MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15509-860-22218-2XL
Rubix:22867300
EAN:5711074273843

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS OXFORD 15509-860 HV ROOD/D. ANTR MT XXL
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag. Tweevoudig gestike naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzakken. Ventilatie onder de armen. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknopen.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.; Het product kan industrieel gewassen worden.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1260 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen