TRANEMO SCHAKELJAS FR 519395 GEEL/MARINE MT 4XL
TRANEMO SCHAKELJAS FR 519395 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51939594010
Rubix:A0281456

Productdetails : TRANEMO SCHAKELJAS FR 519395 GEEL/MARINE MT 4XL
Inherent vlamvertragende metaalvrije schakeljas met klittenbandsluiting aan de voorzijde om de jas snel uit te kunnen trekken. PPE categorie 4 (hoger dan 40 cal/cm²).
De jas heeft fluorescerende schouderstukken voor extra zichtbaarheid en is gemaakt van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Klittenbandsluiting voorzijde. Verstelbare manchetten. Lengte achterpand in maat L=122 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 53% modacryl / 42% katoen / 3% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, pu laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,40 excl. BTW
/ stuk
€ 457,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen