TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523484 ORANJE/MARINE MT L
TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523484 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52348493006
Rubix:A0673672
EAN:7393286280635

Productdetails : TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523484 ORANJE/MARINE MT L
Inherent vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een comfortabel doek met een hoge scheurweerstand en goede kleurvastheid. Het werkjack is geschikt voor werkzaamheden in een hoog voltage omgeving waarbij ook hoge zichtbaarheid vereist is. Metaalvrij.
Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Verticale borstzakken met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Drie binnenzakken, waarvan een telefoonzaak. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch; ara tx: 36% modacrylvezel / 33% polyester / 30% aramide / 1% antistatisch. weefsel: 260 g/m². |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,82 excl. BTW
/ stuk
€ 350,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen