MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231 BOSGROEN MT XS
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22435-231-34-XS
Rubix:A0538770
Fabrikant:22435-231-34 XS
EAN:5715411066815

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231 BOSGROEN MT XS
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare capuchon. Hoge kraag. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Klittenbandsluiting bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Functionele winterjas voor mensen die niet veel zakken nodig hebben.; Ademend, wind- en waterdicht, zodat u ongeacht het weer kunt presteren.; Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm in de winter.
Functionele winterjas voor mensen die niet veel zakken nodig hebben.; Ademend, wind- en waterdicht, zodat u ongeacht het weer kunt presteren.; Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm in de winter.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen