MASCOT WINTERJAS DAME ACCELERATE 18345-231 ZWART MT 5XL
MASCOT WINTERJAS DAME ACCELERATE 18345-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18345-231-09-5XL
Rubix:A0190977
EAN:5711074776870

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS DAME ACCELERATE 18345-231 ZWART MT 5XL
Vrouwelijke pasvorm. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Mouwen versterkt met CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,32 excl. BTW
/ stuk
€ 289,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen