MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211 D. MARINE MT M

MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12135-211-010-M
Rubix:22831606
EAN:5711074042647
MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211 D. MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211 D. MARINE MT M


Eenkleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Fleecevoering met quilt. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met rits. Eenvoudige toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Kraag met zachte stof waardoor de kraag flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
143,40 excl. BTW
/ stuk
173,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat