MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126 HV GEEL/D. MARINE MT 3XL
MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15935-126-17010-3XL
Rubix:22862755
EAN:5711074315314

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126 HV GEEL/D. MARINE MT 3XL
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Winddicht en waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Zak met rits onder windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Drukknoopregulering bij de pols en aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Voering van verschillende materialen, zacht in het bovenste gedeelte en glad onderaan voor minder wrijving op de onderkleding.; Winddicht en waterafstotend.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Voering van verschillende materialen, zacht in het bovenste gedeelte en glad onderaan voor minder wrijving op de onderkleding.; Winddicht en waterafstotend.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,80 excl. BTW
/ stuk
€ 152,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen