PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV GEEL/ZWART MT XXL
Hi-Vis Essential 5-in-1 jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S766YBRXXL
Rubix:A0391566
EAN:5036108340927

Productdetails : PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV GEEL/ZWART MT XXL
Een aanpasbaar functioneel model die waar voor uw geld biedt. Het buitenjack bevat twee handige grote opgestikte zakken met verstelbare manchetten met drukknopen en een verborgen verstelbare capuchon, terwijl het waterdichte binnenjack uitneembare mouwen van fluorescerend fleece heeft, 2 ruime zijzakken en donkere contrasterende panelen ter bescherming tegen vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester (300d oxford, pu-gecoat) / polyester mesh / polyester fleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,23 excl. BTW
/ stuk
€ 110,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen