MASCOT WINTERJAS VOOR KINDEREN 18935-249-91010 MT 116
MASCOT WINTERJAS VOOR KINDEREN 18935-249-91010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18935-249-91010-116
Rubix:A0544433
Fabrikant:18935-249-91010-116
EAN:5711074681259

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS VOOR KINDEREN 18935-249-91010 MT 116
Lichtgewicht materiaal. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Winddicht en waterafstotend. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met elastiek. Sluiting met rits en stormflap. Voorzakken met rits. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Winddicht en waterafstotend.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare capuchon met voering.; Sluiting met rits en windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Winddicht en waterafstotend.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare capuchon met voering.; Sluiting met rits en windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 116 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 185 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
