MASCOT WINTEROVERALL TOMBOS 11119-880 HV GEEL MT XL
MASCOT WINTEROVERALL TOMBOS 11119-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:11119-880-17-XL
Rubix:22832752
EAN:5707209899163

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTEROVERALL TOMBOS 11119-880 HV GEEL MT XL
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de broekspijpen en mouwen. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Borstzakken met windvanger. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Stretchstof (verborgen) in de rug. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Stretchstof in de rug geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Stretchstof in de rug geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 240 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,28 excl. BTW
/ stuk
€ 307,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen