BLICKLE SPOORWIEL SPKVSN SPKVSN 200/40H7

Massief stalen spoorkrans aandrijfwiel, met spiebaan

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:SPKVSN 200/40H7
Rubix:A0841477
Fabrikant:395822
EAN:4047526107895
BLICKLE SPOORWIEL SPKVSN SPKVSN 200/40H7

Technische samenvatting

Laadcapaciteit2500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE SPOORWIEL SPKVSN SPKVSN 200/40H7


Wielen:

  • speciaal staal, hardheid 190–230 HB
  • licht met olie ingestreken oppervlak
  • loopvlakken naar as 3° oplopend
  • zeer lage rolweerstand
  • bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen
  • asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C, 50 % lager draagvermogen bij +300 °C
  • de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
    SPKVSN 200: A45
    SPKVSN 250: A55
    SPKVSN 300: A65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14993 g
Laadcapaciteit2500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte60 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalstaal
Lagertypespiebaan
Loopvlak- / bandkleurzilver
Minimale temperatuur-100 °C
Maximumtemperatuur600 °C
60 mm
Land van oorsprongDE
€ 793,09 excl. BTW
/ stuk
€ 959,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen