Referenties
Spartex:GOELAS10X22A1ISO
Rubix:A0830742
Fabrikant:8752210 22
EAN:4043377137524


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X22MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 268,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
22 mm