Referenties
Spartex:GOELASSPI4X50ISO
Rubix:08914884
Fabrikant:008750.00000.0040.050
EAN:4051426227782

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X50MM
Veerpennen in spiraal 4X50 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 4x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
50 mm
