Referenties
Spartex:GOELAS10X80A1ISO
Rubix:08251186
Fabrikant:8752210 80
EAN:4043377137678


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X80MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
80 mm