ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-6-DK-1-ST
Verende bouten, Staal / Kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 313-6-DK-1-ST
Rubix:A0582174
Fabrikant:GN 313-6-DK-1-ST
EAN:4045525743304



Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-6-DK-1-ST
De stift van de verende bouten GN 313 steekt niet uit in ruststand. Hij kan handmatig worden bediend of bij Type D en DK mechanisch (pneumatische cilinder, nokkenplaat, enz.) waarbij hij alleen uitsteekt zolang hij wordt bediend. Door gebruik te maken van de binnendraad bij aanduiding 2 aan de drukzijde, kunnen bijvoorbeeld speciale drukbouten of een stangopstelling worden bediend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 49 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | elesa+ganter blokkeerbout gn 313-6-dk-1-st |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
