Referenties
Spartex:GOELAS3X12A1ISO
Rubix:08251159
Fabrikant:875223 12
EAN:4043377138125


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3X12MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | 0,041 veerpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
12 mm