ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-10-A-1-ST

Verende bouten, Staal / Kunststof knop

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 313-10-A-1-ST
Rubix:A0582969
Fabrikant:GN 313-10-A-1-ST
EAN:4045525743090
ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-10-A-1-ST

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Lengte78 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 313-10-A-1-ST


De stift van de verende bouten GN 313 steekt niet uit in ruststand. Hij kan handmatig worden bediend of bij Type D en DK mechanisch (pneumatische cilinder, nokkenplaat, enz.) waarbij hij alleen uitsteekt zolang hij wordt bediend. Door gebruik te maken van de binnendraad bij aanduiding 2 aan de drukzijde, kunnen bijvoorbeeld speciale drukbouten of een stangopstelling worden bediend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Lengte78 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 439 / ISO 8675
Typeelesa+ganter blokkeerbout gn 313-10-a-1-st
Aangepaste tariefcode73182900
22,45 excl. BTW
/ stuk
27,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter

Lengte

Norm