Referenties
Spartex:GOELAS5X45A1ISO
Rubix:08258017
Fabrikant:875225 45
EAN:4043377138996


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X45MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
45 mm