Referenties
Spartex:GOUELA5X30ISO/100
Rubix:08914684
Fabrikant:008752.00000.9050.030
EAN:4043952592557

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 5X30MM
Draadstiften, massief 5X30 verenstaal ISO 8752 Fitting = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
30 mm
