BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 4.1/2 7444SG-Z-4.1/2

Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7444SG-Z-4.1/2
Rubix:A0770059
EAN:7314150132850
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 4.1/2 7444SG-Z-4.1/2

Technische samenvatting

Opening4-1/2'
Lengte450 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 4.1/2 7444SG-Z-4.1/2


Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.

Sterke punten

Imperial Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7655 g
Opening4-1/2'
Lengte450 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingstaal
Diameter48 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 641,49 excl. BTW
/ stuk
€ 776,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen