MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 11MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480184
Rubix:A0878356
Fabrikant:4932480184
EAN:4058546404697

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 11MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 11 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | staal/chroom |
| Diameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ stuk
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
