MECALINE BANJO BOUT ENKEL M5 - 859665

MECALINE bout voor banjo-koppeling voort 1 aansluting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859665
Rubix:06850130
EAN:3660338146558
MECALINE BANJO BOUT ENKEL M5 - 859665
Technische samenvatting
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 15
Aansluiting 25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BANJO BOUT ENKEL M5 - 859665


Banjobout incl. PA6 ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 15
Aansluiting 25
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingm5 ''
Buitendiameter buis metrisch5 mm
Schroefdraadm5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,50 excl. BTW
/ 10 stuks
19,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen