SMC SERIES MY1 MY1H25TFG-500Z
Mechanisch verbonden stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1H25TFG-500Z
Rubix:05299661
Fabrikant:01069889
EAN:3618036306514

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Type | mechanisch verbonden stangloze cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC SERIES MY1 MY1H25TFG-500Z
Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de staafloze actuator uit de MY1-serie een ideale oplossing. De stangloze mechanische verbindingscilinder MY1 omvat vier standaardmodellen, waarmee de juiste lagerstijl kan worden geselecteerd om te voldoen aan de nauwkeurigheid en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook combineren met een externe geleider om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. Leidingopties kunnen worden geselecteerd op basis van de toepassing. MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaard slagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
•w/o Stroke Adjustment Unit
•Easy adjustment of the cushion needle.
•Entrance of external particle is reduced, reliability improved and maintenance costs reduced.
•Piping flexibility because it can be connected in 4 directions and it can be selected from 2 types (standard and centralised).
•Flexibility in the auto switch mounting.
Bore Size: 25mm
Thread: TF (G)
Piping: G (Centralized Piping Type)
Stroke: 500
Stroke Adjustment Unit: Left
Right: w/o Unit
End Lock Position: w/o End Lock
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
•Easy adjustment of the cushion needle.
•Entrance of external particle is reduced, reliability improved and maintenance costs reduced.
•Piping flexibility because it can be connected in 4 directions and it can be selected from 2 types (standard and centralised).
•Flexibility in the auto switch mounting.
Bore Size: 25mm
Thread: TF (G)
Piping: G (Centralized Piping Type)
Stroke: 500
Stroke Adjustment Unit: Left
Right: w/o Unit
End Lock Position: w/o End Lock
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with high precision guide
Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40
Strokes up to 1500mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40
Strokes up to 1500mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5310 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Type | mechanisch verbonden stangloze cilinder |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.079,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.306,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen