SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-08F-08F

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VHK2A-08F-08F
Rubix:05274634
Fabrikant:01968446
EAN:3618036586169
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-08F-08F
Technische samenvatting
Typemechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-08F-08F


Vingerafsluiter serie VHK heeft een groot effectief oppervlak van 2. 0 tot 17. 5mm². Deze serie begint met een minimale buis O. D van ø4. De kleprichting geeft duidelijk aan of de klep open of gesloten is (dicht naar open is tegen de klok in). Indeling van de knop op kleurverschil vergemakkelijkt het onderscheid tussen 2-poorts afsluiters (grijs) en 3-poorts afsluiters (blauw). De knop van het optionele vlamwerende model is rood, ongeacht of de 2- of 3-poortsafsluiter wordt gebruikt.

Sterke punten

-vingerklep, standaard
Vloeistof: lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische klep
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,41 excl. BTW
/ stuk
12,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden